Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex TRUARC2,3A1.4532, Diamètre intérieur: 2.3 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 6799
Rondelles d'arrêt pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TRUARC2,3A1.4532
Rubix :U600-8275153
Fabricant :6799453223
EAN :4043377362971


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6,3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : ROND ARRET PR ARBRE 2,3 DIN 6799 INOX A1.4532 6799453223
Bagues de frein pour arbres A1.4532 44,6X2,3X2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6,3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 1,94 mm |
| Type | bagues de frein pour arbres |
| Norme | DIN 6799 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,50 € HT
/ 500 unités
294,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
2,3 mm
Diamètre extérieur
6,3 mm