Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI135A2897, Diamètre intérieur: 135 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI135A2897
Rubix :U600-8295673
Fabricant :04722135
EAN :4043377352897


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 142 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.135 A1 DIN 472 INOX A1
Circlips pour trous A1 135X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 142 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 4 mm |
| Type | circlips pour trous |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
515,25 € HT
/ 5 unités
618,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
135 mm
Diamètre extérieur
142 mm