Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON1L25A4, Diamètre intérieur: 25 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 93
Rondelles d'arrêt avec 1 languette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON1L25A4
Rubix :U600-8281650
Fabricant :00934250
EAN :4043377013002


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND ARRET 1 LANG.25 DIN 93 INOX A4 00934250
Rondelles d'arrêt avec 1 languette A4 50X25X1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 1 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 1 languette |
| Norme | DIN 93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,33 € HT
/ 100 unités
146,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
50 mm