Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
EPI pour l'été
Les Indispensables
Recommandés par nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 063)
Entretien et réparation
(3 418)
Fixation et montage
(36 015)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 474)
Equipement
(12 916)
Usinage
(65 019)
Soudage
(2 564)
Transmission
(80 781)
Pneumatique et fluiditique
(60 116)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Colles
(798)
Bandes et films auto adhésifs
(1 630)
Matériaux de fixation
(32 777)
Organes de commande pour machines outils
(229)
Quincaillerie de bâtiment
(578)
Voir Fixation et montage
Top ventes
(458)
Boulons
(1 416)
Écrous
(1 398)
Anneaux
(2 488)
Tiges filetées, goujons filetés et filets rapportés
(1 067)
Vis
(23 041)
Matériel d'ancrage
(254)
Goupilles, clavettes et douilles
(1 812)
Produits à crochet et œil
(375)
Clous et agrafes
(52)
Fixations, rivets et écrous
(762)
Matériel pour fils
(2)
Assortiment de matériel de fixation
(50)
Matériel de serrage
(60)
Voir Matériaux de fixation
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Anneaux
Anneaux métriques
Anneau de retenue et anneau à ressort
BAGUE FREIN DIN 6799-7
Anneau de retenue et anneau à ressort Festo DIN 6799-7
Bague
Voir les informations techniques
Références
Festo :
DIN 6799-7
Rubix :
0326-9112830
Fabricant :
233041
Détails articles : BAGUE FREIN DIN 6799-7
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
1,59
€
HT
/
unité
1,91
€
TTC
Livraison habituellement sous (
14
) jours
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDS45X30A2, Diamètre intérieur: 30 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDSCHNORR10X6A2, Diamètre intérieur: 6 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI68A0558, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE28/100, Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Anneau de retenue et anneau à ressort Seeger Orbis SB110A501-PAS, Diamètre intérieur: 110 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 9927 / DIN 9928
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 9926431025, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 9926
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI30/200, Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI34A0343, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2610034, Matériau/finition: Acier
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI160A0467, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI38A0381, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI10/200, Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 9925431030, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 9925
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE10A9521, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDSE39X25,3A4, Diamètre intérieur: 25.3 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME