Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI15A2711, Diamètre intérieur: 15 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472

Circlips pour trous

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CIRI15A2711
Rubix :U600-8295656
Fabricant :0472453215
EAN :4043377362711
CIRCLIP INT D.15 A1 DIN 472 INOX RENFORCE+ 1.4532
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur16,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP INT D.15 A1 DIN 472 INOX RENFORCE+ 1.4532


Anneaux d'arrêt pour alésages A1 15X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur16,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1 mm
Typeanneaux d'arrêt pour alésages
NormeDIN 472
291,11 € HT
/ 100 unités
349,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

15 mm

Diamètre extérieur

16,2 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.