Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDS24X16A4, Diamètre intérieur: 16 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Rondelles d'arrêt forme "S"
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDS24X16A4
Rubix :U600-8280922
Fabricant :9093416
EAN :4043377405265


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : ROND ARRET FORME S 24X16 INOX A4 9093416
Rondelles d'arrêt forme "S" A4 24X16X1,3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Epaisseur | 1,3 mm |
| Type | rondelles d'arrêt forme 's' |
| Norme | hors norme |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,25 € HT
/ 500 unités
373,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
24 mm