Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex TRUARC10A1.4532, Diamètre intérieur: 10 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 6799
Rondelles d'arrêt pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TRUARC10A1.4532
Rubix :U600-8275158
Fabricant :6799453210
EAN :4043377363053


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20,4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : ROND ARRET PR ARBRE 10 DIN 6799 INOX A1.4532 6799453210
Bagues de frein pour arbres A1.4532 20,4X10X1,2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20,4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Type | bagues de frein pour arbres |
| Norme | DIN 6799 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
542,26 € HT
/ 200 unités
650,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
20,4 mm