Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE24/200, Diamètre intérieur: 22.2 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRE24/200
Rubix :U600-8311738
Fabricant :000471.00000.9240.000
EAN :4043952085691


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.24 BR DIN 471 PT PACK ACIER BRUT
Circlips pour arbres D.24 acier ressort DIN 471 Boitage = 200p
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,52 € HT
/ 200 unités
59,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
22,2 mm
Diamètre extérieur
24 mm