Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONAERGOT4,3A2, Diamètre intérieur: 4.3 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 432
Rondelles d'arrêt avec ergot
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAERGOT4,3A2
Rubix :U600-8281519
Fabricant :0432243
EAN :4043377032645


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : ROND ARRET ERGOT 4,3 DIN 432 INOX A2 0432243
Rondelles d'arrêt avec ergot A2 82X4,3X2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Epaisseur | 0,4 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec ergot |
| Norme | DIN 432 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,05 € HT
/ 100 unités
7,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
4,3 mm
Diamètre extérieur
14 mm