Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE8/200, Diamètre intérieur: 7.4 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :864216
Spartex :CIRE8/200
Rubix :U600-8311751
Fabricant :000471.00000.9080.000
EAN :4043952085530


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.8 BR DIN 471 PT PACK ACIER BRUT
Circlips pour arbres D.8 acier ressort DIN 471 Boitage = 200p
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,70 € HT
/ 200 unités
20,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
7,4 mm
Diamètre extérieur
8 mm