Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON1L28A2, Diamètre intérieur: 28 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 93
Rondelles d'arrêt avec 1 languette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON1L28A2
Rubix :U600-8281649
Fabricant :00932280
EAN :4043377012845


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : ROND ARRET 1 LANG.28 DIN 93 INOX A2 00932280
Rondelles d'arrêt avec 1 languette A2 58X28X1,6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 1 languette |
| Norme | DIN 93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,86 € HT
/ 100 unités
164,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre extérieur
58 mm