Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI30/200, Diamètre intérieur: 30 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :864230
Spartex :CIRI30/200
Rubix :U600-8319172
Fabricant :000472.00000.9300.000
EAN :4043952088135


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32,1 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : CIRCLIP INT D.30 BR DIN 472 PT PACK ACIER BRUT
Circlips pour trous D.30 acier ressort DIN 472 Boitage = 200p
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32,1 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,90 € HT
/ 200 unités
109,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
32,1 mm