Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE10A9521, Diamètre intérieur: 9.3 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471
Circlips pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRE10A9521
Rubix :U600-8295912
Fabricant :0471210
EAN :4043377039521


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.10 DIN 471 INOX 1.4122 - RENFORCE
Circlips pour arbres A1 10X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 1 mm |
| Type | 0,034 |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,08 € HT
/ 200 unités
88,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
9,3 mm
Diamètre extérieur
10 mm