Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600178, Matériau/finition: Acier
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600178
Rubix :0427-8188109




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 47,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR INOX D. 50 POUR AXES SELON DIN471
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
| Epaisseur | 2 mm |
| Type | circlips extérieur pour axes |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,75 € HT
/ unité
18,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
Diamètre intérieur
47,8 mm
Diamètre extérieur
50 mm