Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2610154, Matériau/finition: Acier
Circlips intérieur pour alésages DIN 472
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2610154
Rubix :0427-8118871



Documents
Détails articles : CIRCLIPS INTERIEUR/ALESAGES DIN472 EN VRAC DIAM.350 ACIER
Circlips intérieur pour alésages en acier ou acier inox. DIN 472.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 350 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,81 € HT
/ unité
284,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Diamètre intérieur
134 mm
Diamètre extérieur
350 mm
