Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE23/200, Diamètre intérieur: 21.5 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRE23/200
Rubix :U600-8311739
Fabricant :000471.00000.9230.000
EAN :4043952085684


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 31 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.23 BR DIN 471 PT PACK ACIER BRUT
Circlips pour arbres D.23 acier ressort DIN 471 Boitage = 200p
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 31 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,84 € HT
/ 200 unités
76,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
21,5 mm
Diamètre extérieur
31 mm