Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 9926431018, Diamètre intérieur: 18 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 9926
Anneaux élastiques en fil rond pour alésages
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :9926431018
Rubix :U600-8296163
Fabricant :9926431018
EAN :4043377390530


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20,2 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : BAGUE DE BUTE FIL RONDDIN 9926 INOX A1 D18 ARRET POUR ALESAGE
Anneaux élastiques en fil rond pour alésages A1 18X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20,2 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Type | anneaux élastiques en fil rond pour alésages |
| Norme | DIN 9926 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,60 € HT
/ 500 unités
263,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
20,2 mm