Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON2L19A2, Diamètre intérieur: 19 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 463
Rondelles d'arrêt avec 2 languettes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON2L19A2
Rubix :U600-8281604
Fabricant :04632190
EAN :4043377038487


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : ROND ARRET 2 LANG.19 DIN 463 INOX A2 04632190
Rondelles d'arrêt avec 2 languettes A2 34X19X1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Epaisseur | 1 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 2 languettes |
| Norme | DIN 463 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,89 € HT
/ 50 unités
33,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
19 mm
Diamètre extérieur
34 mm