Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2610156, Matériau/finition: Acier
Circlips intérieur pour alésages DIN 472
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2610156
Rubix :0427-8118873



Documents
Détails articles : CIRCLIPS INTERIEUR/ALESAGES DIN472 EN VRAC DIAM.370 ACIER
Circlips intérieur pour alésages en acier ou acier inox. DIN 472.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 370 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,08 € HT
/ unité
210,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Diamètre intérieur
48 mm
Diamètre extérieur
370 mm
