Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI62, Diamètre intérieur: 62 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :887989
Spartex :CIRI62
Rubix :U600-8319141
Fabricant :000472.00000.0620.000
EAN :4043952087138


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 66,2 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : CIRCLIP INT D. 62 BR DIN 472 ACIER BRUT
Circlips pour trous D.62 acier ressort DIN 472
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 66,2 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 2 mm |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,13 € HT
/ 100 unités
121,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
62 mm
Diamètre extérieur
66,2 mm