Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI28A0282, Diamètre intérieur: 17.9 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :881007
Spartex :CIRI28A0282
Rubix :U600-8295595
Fabricant :0472228
EAN :4043377040282


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17,9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30,1 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.28 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122
Circlips pour trous A1 28X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17,9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30,1 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Type | 0,18 |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,90 € HT
/ 50 unités
86,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
17,9 mm
Diamètre extérieur
30,1 mm