Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600149, Matériau/finition: Acier
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600149
Rubix :0427-8118836



Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471 EN VRAC DIAM.400 ACIER
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 400 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,28 € HT
/ unité
239,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Diamètre intérieur
53 mm
Diamètre extérieur
400 mm
