Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI10A2667, Diamètre intérieur: 10 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472

Circlips pour trous

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CIRI10A2667
Rubix :U600-8295693
Fabricant :0472453210
EAN :4043377362667
CIRCLIP INT D.10 DIN 472 INOX 1.4532 - RENFORCE +
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur10,8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP INT D.10 DIN 472 INOX 1.4532 - RENFORCE +


Anneaux d'arrêt pour alésages A1 10X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur10,8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1 mm
Typeanneaux d'arrêt pour alésages
NormeDIN 472
199,12 HT
/ 100 unités
238,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

10 mm

Diamètre extérieur

10,8 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.