Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE25A9712, Diamètre intérieur: 23.2 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471
Circlips pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :CIREXT25A
Spartex :CIRE25A9712
Rubix :U600-8295819
Fabricant :0471225
EAN :4043377039712


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 23,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.25 A1 DIN 471 INOX RENFORCE 1.4122
Circlips pour arbres A1 25X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 23,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Type | 0,19 |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,12 € HT
/ 100 unités
172,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
23,2 mm
Diamètre extérieur
25 mm