Parka haute visibilité Coverguard 7ROAOXL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Roadway polyester
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :7ROAOXL
Rubix :4886-6087801
EAN :3435241701497

Documents
Détails articles : PARKA ROAD-WAY ORANGE/MARINE TXL HV POLYSTER
Polyester non respirant ; Extérieur : 300D polyester Oxford enduit PU imperméable fluorescent ; Couleurs Marine : 300 D polyester Oxford enduit PU imperméable ; Doublure matelassée : 100% polyester 140g/m² ; Coutures étanchées thermo soudées
Points forts
Vêtement haute visibilité, Imperméable, Coutures étanchées, Capuche intégrée avec serrage; Doublure matelassée permanent
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière | polyester oxford / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,75 € HT
/ unité
84,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
