Agrafeuse, cloueuse, riveteuse SAM 1845-90, Poids: 1.7 kg
Riveteuse 4,8 Mm En Coffret Avec Accessoires
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :1845-90
Rubix :0149-5248702
EAN :3272670553132

Documents
Détails articles : RIVETEUSE 4,8MM EN COFFRET ACCESSOIRES
Corps aluminium ergonomique. Vérin combiné pneumatique/hydraulique. Fonctionnement coup par coup.Livrée avec embouts pour rivets 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8
Informations techniques
Attributs
| Poids | 1,7 kg |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6,5 bar |
| Niveau sonore | 50 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,96 € HT
/ unité
424,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
