Dérouilleur à aiguilles Facom V.352F, Poids: 1.67 kg | Consommation d'air: 24 l/min
Dérouilleur à aiguilles pneumatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : DEROUILLEUR A AIGUILLES PNEUM. V.352F
- Corps droit et fin pour accéder aux espaces réduits.
- Moteur haute performance délivrant 4 200 coups
par minute.
- Idéal pour le nettoyage, dérouillage, décapage des surfaces métalliques.
- Outil adapté pour travailler sur des surfaces irrégulières avec
des fentes ou des fissures.
- Livré avec 27 aiguilles de diamètre 2 mm et peigne correspondant.
- Aiguilles de 3 mm optionnelles pour un dérouillage plus agressif, si nécessaire.
- Coups par minute 4200 cpm.
- Pression de travail 6,2 bar.
- Consommation d’air moyenne 24 l/min.
- Consommation d’air moyenne 0,9 cfm.
- Connection outil 1/4".
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”.
- Vibration 11,7 m/s²/a.
- Vibration 1,66 m/s²/K.
- Pression acoustique 94 dB(A).
- Niveau sonore 105 dB(A).
- Accessoires disponibles : (si vous changez les aiguilles,
n’oubliez pas de commander le peigne correspondant)
- Jeu de 27 aiguilles de diamètre 2 mm : V.352FA1.
- Peigne pour aiguilles 2 mm : V.352FSAV16A.
- Jeu de 12 aiguilles de diamètre 3 mm : V.352FA1D3.
- Peigne pour aiguilles 3 mm : V.352FSAV16B.
Points forts
Informations techniques
| Poids | 1,67 kg |
|---|---|
| Consommation d'air | 24 l/min |
Foire aux questions
Le dérouilleur à aiguilles pneumatique Facom V.352F affiche 360 mm de longueur, 75 mm de hauteur et 36 mm de largeur.
Le dérouilleur à aiguilles pneumatique Facom V.352F est idéal pour le nettoyage, le décapage et le dérouillage des surfaces métalliques.
Le dérouilleur à aiguilles pneumatique Facom V.352F doit être connecté à une alimentation d’air comprimé de 6,2 bar maximum à l’entrée, avec un flexible de 10 mm de diamètre intérieur, et il faut utiliser de l’air sec, propre et lubrifié.
Le dérouilleur à aiguilles pneumatique Facom V.352F est livré avec 27 aiguilles de 2 mm et le peigne correspondant, et des aiguilles de 3 mm sont proposées en option pour un dérouillage plus agressif.
Le dérouilleur à aiguilles pneumatique Facom V.352F est déclaré conforme à la directive 2006/42/CE et à la norme européenne harmonisée EN 792-4 :2000 +A1:2008.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h


