Crayon graveur Facom V.820F, Poids: 0.22 kg
Crayon graveur pneumatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :V.820F
Rubix :0139-5170425
EAN :3148518303033

Documents
Détails articles : CRAYON GRAVEUR V.820F
Légèreté, maniabilité, puissance de frappe : le crayon graveur pneumatique Facom V.820F s'impose comme un outil de référence pour la gravure sur matériaux durs. Une solution pratique, sans compromis sur la finesse du tracé.
Caractéristiques :
Le crayon graveur V.820F se distingue par sa forme ergonomique en stylo, qui stabilise la prise en main et limite la fatigue lors d'opérations prolongées. La pointe en tungstène délivre 600 impacts par seconde sur les matériaux les plus durs : acier trempé, verre, céramique et pierre. Une bague tournante permet de moduler la vitesse de frappe selon le type de surface ou le niveau de détail souhaité. Le corps en aluminium contribue à la robustesse de l'ensemble sans alourdir l'outil. Le niveau de pression acoustique, mesuré à 69,6 dB(A), limite la gêne sonore pour l'opérateur. L'outil est livré avec un tuyau d'alimentation de 1,5 m et une pointe standard ; une pointe fine (réf. V.820F2) est disponible en option pour les travaux de détail.
Spécifications :
- Référence : V.820F.
- Source d'alimentation : pneumatique.
- Pression d'utilisation : 6,2 bar.
- Consommation d'air moyenne : 30 l/min.
- Coups par minute : 600 cpm.
- Diamètre du stylo : 17 mm.
- Longueur du stylo : 160 mm.
- Poids net : 0,22 kg.
- Matière du corps : aluminium.
- Matière de la pointe : tungstène.
- Connexion outil : 1/4".
- Diamètre tuyau minimum : 10 mm (3/8").
- Niveau de pression acoustique : 69,6 dB(A).
- Niveau de puissance acoustique : 80,6 dB(A).
- Niveau vibratoire : 3,87 m/s² (incertitude k = 0,88 m/s²).
- Contenu de la livraison : tuyau d'alimentation 1,5 m + pointe standard (V.820F1).
- Garantie : 2 ans.
Normes :
- Directive Machines 2006/42/CE : cadre réglementaire européen définissant les prescriptions de sécurité applicables aux machines ; la conformité engage la responsabilité du fabricant.
- EN ISO 11148-4 : 2012 : norme harmonisée spécifique aux machines pneumatiques portatives à main de type graveur ; elle fixe les exigences de sécurité et de performance pour cette catégorie d'outil.
- EN ISO 12100 : 2010 : norme générale de conception sûre des machines, couvrant l'évaluation et la réduction des risques.
- EN ISO 15744 : 2008 : définit la méthode de mesure du bruit pour les machines portatives à main ; garantit la fiabilité des valeurs acoustiques déclarées.
- EN ISO 28927-9 : 2009 : spécifie la méthode d'essai pour la mesure des vibrations émises par les graveurs pneumatiques portables.
Caractéristiques :
Le crayon graveur V.820F se distingue par sa forme ergonomique en stylo, qui stabilise la prise en main et limite la fatigue lors d'opérations prolongées. La pointe en tungstène délivre 600 impacts par seconde sur les matériaux les plus durs : acier trempé, verre, céramique et pierre. Une bague tournante permet de moduler la vitesse de frappe selon le type de surface ou le niveau de détail souhaité. Le corps en aluminium contribue à la robustesse de l'ensemble sans alourdir l'outil. Le niveau de pression acoustique, mesuré à 69,6 dB(A), limite la gêne sonore pour l'opérateur. L'outil est livré avec un tuyau d'alimentation de 1,5 m et une pointe standard ; une pointe fine (réf. V.820F2) est disponible en option pour les travaux de détail.
Spécifications :
- Référence : V.820F.
- Source d'alimentation : pneumatique.
- Pression d'utilisation : 6,2 bar.
- Consommation d'air moyenne : 30 l/min.
- Coups par minute : 600 cpm.
- Diamètre du stylo : 17 mm.
- Longueur du stylo : 160 mm.
- Poids net : 0,22 kg.
- Matière du corps : aluminium.
- Matière de la pointe : tungstène.
- Connexion outil : 1/4".
- Diamètre tuyau minimum : 10 mm (3/8").
- Niveau de pression acoustique : 69,6 dB(A).
- Niveau de puissance acoustique : 80,6 dB(A).
- Niveau vibratoire : 3,87 m/s² (incertitude k = 0,88 m/s²).
- Contenu de la livraison : tuyau d'alimentation 1,5 m + pointe standard (V.820F1).
- Garantie : 2 ans.
Normes :
- Directive Machines 2006/42/CE : cadre réglementaire européen définissant les prescriptions de sécurité applicables aux machines ; la conformité engage la responsabilité du fabricant.
- EN ISO 11148-4 : 2012 : norme harmonisée spécifique aux machines pneumatiques portatives à main de type graveur ; elle fixe les exigences de sécurité et de performance pour cette catégorie d'outil.
- EN ISO 12100 : 2010 : norme générale de conception sûre des machines, couvrant l'évaluation et la réduction des risques.
- EN ISO 15744 : 2008 : définit la méthode de mesure du bruit pour les machines portatives à main ; garantit la fiabilité des valeurs acoustiques déclarées.
- EN ISO 28927-9 : 2009 : spécifie la méthode d'essai pour la mesure des vibrations émises par les graveurs pneumatiques portables.
Points forts
- Prise en main en forme de stylo : le profil allongé et le corps en aluminium limitent la fatigue musculaire lors des opérations de longue durée.
- Vitesse modulable par bague tournante : l'opérateur adapte l'intensité de frappe au matériau travaillé sans interrompre l'opération.
- Pointe remplaçable : bien qu'en tungstène, la pointe peut s'user. Elle est cependant disponible séparément pour augmenter la durée de vie de l'ensemble.
- Poids de 0,22 kg : la légèreté du corps aluminium facilite les travaux en position suspendue ou dans des espaces restreints.
- Livré prêt à l'emploi : tuyau de 1,5 m et pointe standard inclus, ce qui réduit les délais de mise en service.
- Vitesse modulable par bague tournante : l'opérateur adapte l'intensité de frappe au matériau travaillé sans interrompre l'opération.
- Pointe remplaçable : bien qu'en tungstène, la pointe peut s'user. Elle est cependant disponible séparément pour augmenter la durée de vie de l'ensemble.
- Poids de 0,22 kg : la légèreté du corps aluminium facilite les travaux en position suspendue ou dans des espaces restreints.
- Livré prêt à l'emploi : tuyau de 1,5 m et pointe standard inclus, ce qui réduit les délais de mise en service.
Applications
Le crayon graveur pneumatique V.820F trouve sa place dans les ateliers de mécanique générale, de maintenance industrielle et de fabrication en série dès qu'il s'agit de marquer ou d'identifier des pièces. Les opérations les plus courantes incluent :
- Le marquage de références, numéros de série ou codes de traçabilité sur des pièces usinées.
- La gravure sur outillages et équipements soumis à des contrôles réglementaires.
- L'identification de pièces en acier trempé, verre, céramique ou pierre dans des contextes de signalétique industrielle.
- La fabrication de plaques signalétiques ou la restauration de matériel.
- L'identificaiton de propriété des outils lors de travaux sur chantier en présence de nombreux corps de métiers.
- Etc.
- Le marquage de références, numéros de série ou codes de traçabilité sur des pièces usinées.
- La gravure sur outillages et équipements soumis à des contrôles réglementaires.
- L'identification de pièces en acier trempé, verre, céramique ou pierre dans des contextes de signalétique industrielle.
- La fabrication de plaques signalétiques ou la restauration de matériel.
- L'identificaiton de propriété des outils lors de travaux sur chantier en présence de nombreux corps de métiers.
- Etc.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 0,22 kg |
|---|---|
| Consommation d'air | 30 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
480,26 € HT
/ unité
576,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h