Agrafeuse, cloueuse, riveteuse Desoutter T022963, Poids: 1.3 kg
Marteau Riveur (4X) Cp4444-Rutab Avec Emmanchement Cylindrique, Réf. T022963
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Desoutter :T022963
Rubix :5114-5146873
Documents
Détails articles : MARTEAU RIVEUR.(4X) CP4444RUTAB EMMANCHEMENT CYLINDRIQUE
Marteau riveur à poignée révolver, modèle standard. Emmanchement : TYPE 1. Alésage et course : 12,7 x 101,6 mm. Diamètre des rivets à froid : tendre (6,4 mm) et dur (4,8 mm). Diamètre intérieur du tuyau : 10 mm. Cadence de frappe : 1740 coups par minute.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 1,3 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 708,03 € HT
/ unité
3 249,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

