Agrafeuse, cloueuse, riveteuse Desoutter T022962, Poids: 1.1 kg
Marteau Riveur (3X) Cp4444-Rusab Avec Emmanchement Cylindrique, Réf. T022962
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Desoutter :T022962
Rubix :5114-5156707
Documents
Détails articles : MARTEAU RIVEUR.(3X) CP4444RUSAB EMMANCHEMENT CYLINDRIQUE
Marteau riveur à poignée révolver, modèle standard. Emmanchement : TYPE 1. Alésage et course : 12,7 x 76,2 mm. Diamètre des rivets à froid : tendre (4,8 mm) et dur (4 mm). Diamètre intérieur du tuyau : 10 mm. Cadence de frappe : 2160 coups par minute.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 1,1 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 708,03 € HT
/ unité
3 249,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

