Parka froid et intempéries T2S PARKAEW02MM6L, Taille : 6XL | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Parka
Voir les informations techniquesRéférences
T2S :PARKAEW02MM6L
Rubix :5952-6246262
Fabricant :PARKAEW02MM6L

Détails articles : PARKA EVERWASH MARINE 6XL
Parka/Veste de pluie Non HV
Tissu Oxford 300D avec enduction PU 100 % polyester. 200 g/m². Doublure matelassée taffetas + ouate 100 % polyester 150 g/m². Passepoil rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX(r) 29 300 cousu.
Coutures étanchées. Doublure fixe matelassée. Bas de manches réglables. Dos protège-reins. Mentonnière. Patte micro déporté. Système Fit&Zip pour fixer BLOUSEWH02. Deux poches basses. Deux poches poitrine. Une poche "Napoléon’’. Deux poches intérieures. Une poche portable intérieure.
Tissu Oxford 300D avec enduction PU 100 % polyester. 200 g/m². Doublure matelassée taffetas + ouate 100 % polyester 150 g/m². Passepoil rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX(r) 29 300 cousu.
Coutures étanchées. Doublure fixe matelassée. Bas de manches réglables. Dos protège-reins. Mentonnière. Patte micro déporté. Système Fit&Zip pour fixer BLOUSEWH02. Deux poches basses. Deux poches poitrine. Une poche "Napoléon’’. Deux poches intérieures. Une poche portable intérieure.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 6xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,92 € HT
/ unité
274,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Taille
6xl
