Parka froid et intempéries Coverguard 5RIPNM, Taille : M | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Ripstop
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5RIPNM
Rubix :4886-6111910
EAN :3435245508603

Documents
Détails articles : PARKA RIPSTOP NOIR/NOIR TM ENDUIT PVC
Polyester ripstop pongée enduit PVC, imperméable, coutures étanchées. Liseré rétro-réfléchissant démarquant l’empiècement haut jusqu’au poignet. Matière intérieure haut polaire noire 100% polyester, bas 100 % polyamide matelassé
Points forts
Imperméable, coutures étanchées, liseré rétro-réfléchissant, intérieur polaire, capuche intégrée dans le col, capuche doublée, marquage possible, serrage capuche, manches doublées matelassées, serrage poignets, serrage taille, serrage bas, nombreuses poches, très bon rapport qualité / prix
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester pongé / pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,33 € HT
/ unité
112,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
