Parka froid et intempéries Sioen 191AA271-S, Taille : S | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Parka 3 en 1 Adelans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sioen :191AA271-S
Rubix :3464-6140199

Documents
Détails articles : PARKA ADELANS 3 EN 1 T S NOIR
Parka 3 en 1 avec veste polaire détachable. Col droit Capuche repliable dans le col. Fermeture à glissière sous rabat à boutons pression. 2 poches fentes avec fermeture à glissière. Manches raglan. Rétrécissement des manches par fermeture autoagrippante. Cordon élastiqué à la taille et dans l’ourlet. Longueur dorsale 85 cm (L).
Applications
Bonne protection contre le froid et la pluie.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,14 € HT
/ unité
313,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours