Maillon de jonction pour chaîne Renold 16B2S26I
Renold MAILLON DE JONCTION
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Renold :16B2S26I
Rubix :0241-1034962
EAN :0673766007240



Documents
Détails articles : MAILLON JONCTION 26 16B2S26I PAS 25,4 DOUBLE 16B-2
Profil optimisé des plaques (ou profil amélioré des plaques). Performance à la fatigue supérieure de 60% par rapport à la norme ISO. Protégée contre la corrosion grâce aux lubrifiants spéciaux. Conforme à la norme R606.
Points forts
Rouleau solide, douille solide
' Facile à démonter
' Forme haute
' Précision sans précédent
' Fiable
' Facile à démonter
' Forme haute
' Précision sans précédent
' Fiable
Applications
Profil optimisé des plaques (ou profil amélioré des plaques). Performance à la fatigue supérieure de 60% par rapport à la norme ISO.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
| Type | chaîne à rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,24 € HT
/ unité
24,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h