Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RF06B NEPTUNE 1 CL (P=3/8'') (SC)

Maillon de liaison de la chaîne Neptune BS

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RF06B NEPTUNE 1 CL (P=3/8'') (SC)
Rubix :1391-1285158
Fabricant :70235060002
EAN :8718472782646
MAILLON DE JONCT. 06B1 NEPTUNE MDJ ANTICORROSION 9,52 SIMPLE

Résumé technique

Chaînerf06b-nep-1
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCT. 06B1 NEPTUNE MDJ ANTICORROSION 9,52 SIMPLE


La chaîne BS Neptune™ est une chaîne Tsubaki BS qui a subi un traitement de surface spécial. Les plaques de liaison, les douilles et les axes de roulement ont une couche spéciale en deux étapes appliquée afin d'offrir une protection maximale contre les conditions de fonctionnement ou d'environnement. (Les clips à ressort sont en SUS301). Les rouleaux Neptune™ ont un revêtement spécial conçu pour résister aux conditions corrosives ainsi qu'au contact dynamique sévère entre le rouleau et le pignon. Cette chaîne convient aux applications soumises à un nettoyage akalin et aux environnements exposés à l'eau de mer, aux pluies acides et à d'autres conditions météorologiques défavorables. Cette chaîne ne contient pas de substances chimiques dangereuses telles que le chrome hexavalent, le plomb, le cadmium et le mercure, conformément à la directive RoHS.

Informations techniques


Attributs
Chaînerf06b-nep-1
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier au carbone avec revêtement neptune™; clip à ressort sus301
Poids3,71 g
Nombre de brins1
Diamètre rouleau6,35 mm
Typemaillon de connexion
75,10 HT
/ 5 unités
90,12 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h