Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.16B1SS

Maillon Coude Simplex Inox

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MCS.16B1SS
Rubix :X600-1409326
Fabricant :875372
EAN :3660338289651
MAILLON COUDE 25,4 SIMPLE-INOX

Résumé technique

Chaîne16b-1
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MAILLON COUDE 25,4 SIMPLE-INOX


Tous les composants de chaîne mecaline sont conformes aux normes européennes DIN8187-ISO606 afin d'assurer une stabilité dimensionnelle. Les maillons de liaison permettent d'assembler les longueurs de chaîne coupées selon les besoins.
MAILLON COUDE 25,4 SIMPLE

Points forts

Composants traités thermiquement, haute durabilité

Applications

Pour utilisation avec des chaînes BS et des pignons

Informations techniques


Attributs
Chaîne16b-1
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier inoxydable
Diamètre rouleau15,88 mm
23,46 € HT
/ unité
28,15 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h