Références
SMC :SY70M-00-P
Rubix :0338-2264282
Fabricant :01087264
EAN :3618036168631

Résumé technique
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 7 bar |
Détails articles : ELECTRO-DISTRIBUTEUR SY70M-00-P
Vanne polyvalente et particulièrement fonctionnelle.Débits élevés entre 191-1751 l/min.Consommation électrique : 0.1 W (type basse puissance) ; 0.35 W (standard).Large gamme de configurations de câblage.Montage mixte de tailles de vanne différentes et remplacement rapide.Indice de protection jusqu'à IP67.Types : base connecteur et base métallique.
Points forts
Accessoire : régulateur d'interface pour SY7000.
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Débit | 105060 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Type de réglage | pression de consigne réglable (0.1 to 0.7 mpa) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,14 € HT
/ unité
121,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours