Références
Festo :VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-C1
Rubix :0326-2562475
Fabricant :575125
EAN :4052568223700
Détails articles : REDUCTEUR DE PRE VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V
Manodétendeur proportionnel VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-C1 Diamètre nominal alimentation=6 mm, Diamètre nominal échappement=4,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
813,93 € HT
/ unité
976,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours