Manodétendeur Festo VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1
Vanne de régulation de pression
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1
Rubix :0326-2557448
Fabricant :8104668
EAN :4052568459659

Résumé technique
| Pression mini de service | 10 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 12 bar |
Détails articles : REDUCTEUR DE PRE VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1
VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-& PROP.DRUKREG.VE
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 10 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Matière | pa renforcé; joints: hnbr |
| Débit | 5 l/h |
| Type de réglage | électrique : consigne pwm 0–10 v |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
968,50 € HT
/ unité
1 162,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours