Manodétendeur Festo MPPES-3-1/8-PU-PO-010

Vanne de régulation de pression proportionnelle MPPES

Voir les informations techniques

Références

Festo :MPPES-3-1/8-PU-PO-010
Rubix :0326-2574839
Fabricant :187347
EAN :4052568148089
REDUCTEUR DE PRESS MPPES-3-1/8-PU-PO-010

Résumé technique

Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : REDUCTEUR DE PRESS MPPES-3-1/8-PU-PO-010


Manodétendeur proportionnel MPPES-3-1/8-PU-PO-010 Diamètre nominal alimentation=3 mm, Diamètre nominal échappement=2 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
1 414,18 € HT
/ unité
1 697,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours