Manodétendeur Festo VPPM-8L-L-1-G14-0L2H-LK-S1

Reducteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VPPM-8L-L-1-G14-0L2H-LK-S1
Rubix :0326-2562468
Fabricant :8024261
EAN :4052568278991
REDUCTEUR DE PRE VPPM-8L-L-1-G14-0L2H-LK

Résumé technique

Pression mini de service0,02 bar
Pression maxi de service2 bar

Détails articles : REDUCTEUR DE PRE VPPM-8L-L-1-G14-0L2H-LK


Manodétendeur proportionnel VPPM-8L-L-1-G14-0L2H-LK-S1 Diamètre nominal alimentation=8 mm, Diamètre nominal échappement=7 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,02 bar
Pression maxi de service2 bar
1 119,59 € HT
/ unité
1 343,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours