Manodétendeur Festo VRPA-C-Q8-E

Régulateur de pression

Voir les informations techniques

Références

Festo :VRPA-C-Q8-E
Rubix :0326-2558410
Fabricant :8086002
EAN :4052568458669
MANODETENDEUR VRPA-C-Q8-E

Résumé technique

Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service8 bar

Détails articles : MANODETENDEUR VRPA-C-Q8-E


présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Points forts

Régule la pression de service indépendamment des variations de la pression d'entrée
Avec échappement secondaire et fonction de retour
Régulateur à piston avec alimentation en pression de passage
Efficacité énergétique accrue grâce au réglage de la pression en fonction du mouvement
Actionnement direct
Avec ou sans manomètre
Raccordements : connecteur push-in aux deux extrémités, connecteur fileté/push-in

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service8 bar
95,15 € HT
/ unité
114,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h