Manodétendeur Festo MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z
MS6-LR Régulateur de pression
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z
Rubix :0326-2576621
Fabricant :538023
EAN :4052568175160
Détails articles : MANODETENDEUR DE PRECISION MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z
Manodétendeur de précision MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z manodétendeur à commande indirecte, pression de service jusqu'à 2,5 bars, sortie de pression vers l’avant. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=Bouton à verrouillage, Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur à membrane de précision, piloté
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,05 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,32 € HT
/ unité
336,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours