Références
Festo :CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-C
Rubix :0326-2561513
Fabricant :3929540
EAN :4052568273811
Détails articles : REGUL. POS. CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-C
Régulateur de position CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-C pour le réglage de la position des vérins oscillants pneumatiques à double effet dans des installations de technique des processus industriels. Conforme à la norme=VDI/VDE 3845 (NAMUR), Résistance aux courts-circuits=oui, Protection contre les inversions de polarité=(* pour valeur de consigne, * pour connecteurs d'alimentation), Type d'affichage=LCD rétroéclairé, Possibilités de réglage=via écran et touches
Informations techniques
Attributs
| Type | positionneur pour l'automatisation des processus |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 276,21 € HT
/ unité
1 531,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours