Références
Festo :DZH-20-200-PPV-A
Rubix :0326-2576283
Fabricant :151141
EAN :4052568010522
Détails articles : VERIN PLAT DZH-20-200-PPV-A
Cylindre plat DZH-20-200-PPV-A non rotatif, pour la détection de proximité, avec amortissement réglable aux deux extrémités. Diverses options de montage, avec ou sans composants de montage supplémentaires. Course=200 mm, diamètre du piston=(* 20 mm, * diamètre équivalent), déviation angulaire maximale de la tige de piston +/-=2,6 degrés, amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités, position de montage=Toute
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre plat dzh, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,53 € HT
/ unité
408,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
