Références
Festo :DZF-18-160-A-P-A
Rubix :0326-2575018
Fabricant :161244
EAN :4052568128647
Détails articles : VERIN PLAT DZF-18-160-A-P-A
Vérin plat DZF-18-160-A-P-A avec tige anti-rotation pour détection de la position, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=160 mm, Diamètre de piston=(* 18 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=1,2 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre plat dzf, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,11 € HT
/ unité
344,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours