Autre commande pneumatique Citec 000763143F

Verins - Isolateurs - Série D Firestone

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Citec :000763143F
Rubix :0323-2067612
VERIN SOUPLE SERIE D FIRESTONE 14 1/2X3-M-10-R-1/2

Résumé technique

Typeverin souple serie d firestone 14 1/2x3-m-10-r-1/2

Documents

Détails articles : VERIN SOUPLE SERIE D FIRESTONE 14 1/2X3-M-10-R-1/2


Les soufflets se présentent sous la forme d?une enveloppe en élastomère,néoprène en standard, épichlorohydrine en version haute température, renforcéede plusieurs armatures textiles. L?enveloppe est ensuite bridée sur des flasquesmétalliques.

Points forts

Course jusqu?à 370mm, force jusqu?à 23 tonnes, Ø de 80 à 700 mm

Applications

Applications industrielles, convoyage, matériels d?irrigation

Informations techniques


Attributs
Typeverin souple serie d firestone 14 1/2x3-m-10-r-1/2
974,13 € HT
/ unité
1 168,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours