Autre commande pneumatique Festo LBG-40

Fixation de la chape de pied LBG

Voir les informations techniques

Références

Festo :LBG-40
Rubix :0326-2180411
Fabricant :31762
EAN :4052568003906
CHAPE DE PIED LBG-40 31762

Résumé technique

Typefixation du pied à la chape

Détails articles : CHAPE DE PIED LBG-40 31762


Fixation de la chape de pied LBG-40 pour roulement sphérique avec bride orientable SSNG ou œillet de tige SGS et vérins DNGU, DNG, DNC. ou pour roulement avec bride orientable SNCS ou œillet de tige SGS avec cylindres AEN, ADN, ADNP. Encombrement=40, Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=300 g, Remarque sur les matériaux=(* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à la directive RoHS)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typefixation du pied à la chape
114,33 HT
/ unité
137,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours