Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2201F-02-06SA
Régulateur de vitesse Série AS###1F-#A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AS2201F-02-06SA
Rubix :0338-2197699
Fabricant :01001711
EAN :3618035543545

Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGL/MANU/VERROU M1/4 CO TUBE 6
L’utilisation des régulateurs de vitesse SMC avec des raccords à une touche intégrés minimise le temps d’installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de vitesse permettent au corps d'être tourné pour faciliter l'installation simple. Disponibles en tailles de filetage M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en métrique R (PT) et avec des tailles de tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et 1/8 à 1/2 de diamètre extérieur (pouces), et grâce au coude en option et à son type universel (plus grande flexibilité), ainsi qu’à la mesure d’entrée et de sortie, ces régulateurs de vitesse sont conçus pour répondre aux exigences de la plupart des applications.
Limiteur de debit serie as###1f-#a
Points forts
Rotation de 360°. Poussoir verrouillable.
Applications
Convient aux tubes en polyuréthane et en nylon.
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | filetage r 1/4 + raccord instantané (one-touch / push-in) pour tube ø6 mm |
|---|---|
| Type | coudé (réglage à l’échappement / « meter-out »), série as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,95 € HT
/ unité
23,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h