Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3002F-12
Régleur de débit à Raccords instantanés Série AS modèle axial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AS3002F-12
Rubix :0338-2172990
Fabricant :AS3002F-12
EAN :3618035536561
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI-DIRECTION EN LIGNE PLAST REGL/MANU TUBE 12
Les régulateurs de vitesse compacts de la série SMC AS*002F, de type en ligne, avec raccords intégrés à une touche, minimisent le temps d'installation, réduisent la hauteur de montage et permettent une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de vitesse peuvent être montés de 4 façons différentes (montage direct, montage sur support en L, montage sur rail DIN et montage sur support). Les tailles de tubes disponibles vont de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 de diamètre extérieur (pouces). La série de régulateurs de vitesse AS*002F est conforme à la directive RoHS.
- Raccords en ligne, compacts, à une touche
- Pression de service maximale : 1 MPa
- Matériau de tube applicable : nylon, nylon souple, polyuréthane
- Taille du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2
Limiteur de debit serie as###2f
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | diamètre 12 |
|---|---|
| Type | limiteur de débit |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,97 € HT
/ unité
34,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h